11-156-2-6 壁付けネット 黒 アイリスオーヤマ 31591246

※サンプル画像 色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

11-156-2-6 壁付けネット 黒 アイリスオーヤマ 31591246
11-156-2-6 壁付けネット 黒 アイリスオーヤマ 31591246

壁付けネット 黒

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
メッシュ寸法(mm)450×1200
内容量1枚注文コード31591246品番11-156-2-6
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

タテにもヨコにも使用できます。

付属品金具×4個(ねじ付)メッシュ寸法(mm)450×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする