11-157-1-1 ポスターカード回転ラック 570×570×1300~ 白 アイリスオーヤマ 31591377

ポスターカード回転ラック 570×570×1300~ 白

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード31591377品番11-157-1-1
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様お客様組立種別四面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1300~1650、ポケット:120×340×100、ネット面:W385×H1180ポケット数120キャスター径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする