BSP-33 着座センサー BSP-33 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31591797

着座センサー BSP-33

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31591797品番BSP-33
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。
表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。
・日常生活防水仕様

仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2材質軟質PVC表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+50出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)防水仕様簡易防水構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする