曜日別特売
TB-P2 呼出スイッチ(2接点型) TB-P2 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31592253

呼出スイッチ(2接点型) TB-P2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31592253品番TB-P2
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ラッチ出力スイッチで、押しボタンを押すと呼出ランプが点灯しc接点×2出力します。再度押すと消灯し、
出力は反転します。スイッチ状態は、ランプの点灯消灯により判断できます。
緊急呼出しシステムでご使用頂けます。
2c接点出力するため、2系統のシステムが組めます。
オリジナルデザインで、色合いは白内障高齢者に見やすい色です。(点灯表示時)
ネームプレートに自由に書き込みできます。(例:「押す」、「緊急」等)
1個用スイッチボックスに適合します。

ホワイト(マンセル10Y9/0.5)質量(g)125取付方式1個用スイッチBOXに適合使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)DC10.5~14.0スイッチ押しボタンプレート透明カバー式(自由書き込み)消費電流(mA)25(転倒時)ランプ表示:呼出表示赤色点灯出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷:30V1.0A配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9パネル呼出表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする