曜日別特売
544507901 百貨店標準値札 貼合タグ SATO(サトー) 31592427

百貨店標準値札 貼合タグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚×10巻)サイズ(mm)P26×W32種類プロパー注文コード31592427品番544507901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

主に百貨店・宝飾品店等で使用されている貼合タグです。

用途商品名、価格の表示にサイズ(mm)P26×W32種類プロパー規格標準5号RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする