サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
材種
3225
3210
3225
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31594265
品番
TPMT 09 02 04-KF 3225
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KF(仕上げ)
材種
3225
トラスコ品番
820-4644
被削材
K
切刃長さ(mm)
8.6522
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)