曜日別特売
TPUN 16 03 08 3225 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 31594344

TPUN 16 03 08 3225 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 31594344
TPUN 16 03 08 3225 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 31594344

旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
材種3225
内容量1箱(10個)注文コード31594344品番TPUN 16 03 08 3225
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Uチップ溝・穴記号Nチップサイズ16チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)08適合被削材種K(鋳鉄)材種3225トラスコ品番820-4668被削材K切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする