サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
チップブレーカー
KM(中旋削)
KF(仕上げ)
KM(中旋削)
KR(荒旋削)
材種
3225
3005
3210
3225
3205
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31594387
品番
VBMT 16 04 08-KM 3225
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
V(ひし形35°)
チップ逃げ角(°)
B
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KM(中旋削)
材種
3225
トラスコ品番
820-4703
被削材
K
切刃長さ(mm)
15.8063
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)