375-20A くず入れ ユニット 31594703

くず入れ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード31594703品番375-20A
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
トラスコ品番122-7811材質鉄(シルバー塗装)形状丸形質量(kg)11.4シルバー容量(L)153間口W×奥行D×高さH(mm)850×600×153高さH×直径(mm×Φmm)850×600フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする