曜日別特売
10-CDJ2L16-200Z-M9N-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31595463

 

10-CDJ2L16-200Z-M9N-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31595463
10-CDJ2L16-200Z-M9N-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31595463

10 Series(10-CDJ2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド注文コード31595463品番10-CDJ2L16-200Z-M9N-B
参考基準価格(税別)¥13,290販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする