曜日別特売
10-CDJ2B10-15Z-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CDJ2B10-15Z-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597448
10-CDJ2B10-15Z-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597448

10 Series(10-CDJ2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド注文コード31597448品番10-CDJ2B10-15Z-B
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする