曜日別特売
10-CDJ2B10-150Z-A93-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597475

 

10-CDJ2B10-150Z-A93-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597475
10-CDJ2B10-150Z-A93-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597475

10 Series(10-CDJ2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド注文コード31597475品番10-CDJ2B10-150Z-A93-B
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする