曜日別特売
10-CDJ2B10-30Z-H7A2L-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CDJ2B10-30Z-H7A2L-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597773
10-CDJ2B10-30Z-H7A2L-B 10 Series(10-CDJ2) SMC 31597773

10 Series(10-CDJ2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド注文コード31597773品番10-CDJ2B10-30Z-H7A2L-B
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする