曜日別特売
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684
- マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路 31598684

マイルドパッチ(細粒タイプ)

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20kg×10袋)
内容量1セット(20kg×10袋)注文コード31598684品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。

用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修ブラック系主な用途アスファルト危険物の類別非危険物粒径(mm)(最大)5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※納品形態がパレットの場合、パレットの処分はお客様でお願い致します。
※雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。製造日から 6 ヶ月程度の保存が可能。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,300/税込12,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 舗装の穴埋め

玄関前の舗装の穴埋め、段差補修に敷いたが、一冬でダメになり舗装は雨が降ると砂利でザラザラ~これは寒冷地にはダメですね~二度と買いません!メーカ-はどんな商品実験して販売したか、不信感が沸きます。

1が参考にしています
対象商品 : 28981348
2022-03-29
用途: 店舗裏側のスタッフ用通路
QUEUE DE CHIEN卸売・小売業

重たいのでなかなか大変でしたが、想像以上に簡単で、とても綺麗に仕上がりました。
また追加注文させていただきます!

2が参考にしています
対象商品 : 28981348
2021-11-14
用途: 場内の道路の割れ目の舗装
サービス業

細かく、割れ目にしっかり入り、また、水で簡単にできるので、取り扱いしやすいです。ひび割れの細い箇所などにはとてもよいと思います。だんだんなじんではいきますが、出来上がりの色が茶色系になり、道路の広い場所には最初は多少の違和感あり。

対象商品 : 62594553
2021-05-06
用途: 埋設配管の修理

他の常温アスファルトと違い、水をかけると固まるので駐車場等の車両が通る場所でも安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 28981348
2020-10-05
用途: アスファルト歩道の補修

レミファルト(別製品)を中間層に使い、こちらを表層部に使いました。
目が細かく、密着性もあり、素人ながら綺麗に補修できました。
転圧が足で踏み固める程度なので車両通過部は避けましたが扱いやすく、最後に水を掛けるタイプなので小雨の中でも作業可能で途中から降り出した雨でも無事に作業完了出来ました。

対象商品 : 28981348
2021-11-18
用途: 駐車場入口のアスファルトの補修
株式会社 前田技巧建設業・工事業

とても使いやすく、良かったです。
また、何か有れば同じのを使用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31598684
2020-03-04
用途: 駐車場アスファルトの凹み補修
卸売・小売業

大粒の叩いて固めるタイプは、大型車が通るとすぐ割れて駄目になってました。これは細粒なので仕上がりが平滑になります。浅い凹みにも向いてます。また、水を掛けるまで固まらないので、焦らずに投入量を調整&平面だしが出来ました。素人でも満足できるレベルが出来ました。今後も使いたいので、代引きかコンビニ決済扱いにして欲しいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 31598684
2020-05-19
用途: アスファルトの陥没、亀甲亀裂
有限会社フェイス建設業・工事業

水をかけると固まるという手軽さがいいです。
もう少し細かい粒のやつも開発してください。
液状でも構わない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする