- セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン 富士印 31598727

セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1ケース(450g×50個)
黄褐
青2号
緑3号
赤茶
グレー
小豆
群青
弁柄紅蘭
特赤
特黄
特黒
特青
特橙
特緑
酸化鉄
エロ・オーカー
内容量1ケース(450g×50個)注文コード31598727品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない
セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない
親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い
高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る
2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能

用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他主な用途スレート、モルタル、アスファルト、瓦、コンクリート使用場所屋外危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31598973
2023-04-29
用途: セメントの色合わせに
建設業・工事業

少量ではあまり効き目がないですが急に色目がきいてきます。
でも重宝しています。

対象商品 : 31598718
2019-11-28
用途: 路面の色付け

黄色は他の色粉より色が出にくいので必要量を多く見ていた方がいいかと思います。色粉自体は全く問題ないです。
これから色落ち等見ていきたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする