HD-PUS1.0U3-RDD USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 31600468

HD-PUS1.0U3-RDD USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 31600468
HD-PUS1.0U3-RDD USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 31600468
HD-PUS1.0U3-RDD USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 31600468
HD-PUS1.0U3-RDD USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 31600468
HD-PUS1.0U3-RDD USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 31600468
HD-PUS1.0U3-RDD USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 31600468

USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
容量1TB
レッド
内容量1台注文コード31600468品番HD-PUS1.0U3-RDD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化

レッド付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書は取扱説明書に記載)、添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2、見守り合図、SecureLock_Mobile2容量1TB省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分0.0011アズワン品番64-3795-82質量(g)約130端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)電源供給バスパワー方式端子数1インターフェイスUSB3.1(Gen1)ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする