曜日別特売
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529

HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529
HDV-SAM4.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600529

24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
容量(TB)4
内容量1台注文コード31600529品番HDV-SAM4.0U3-BKA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心

インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック容量(TB)4付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2仕様USB部ファイルシステム:NTFS質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状USB_3.0、MicroB対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く)最大消費電力(W)18保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分_0.0013電源供給セルフパワー端子数1アズワン品番64-3796-14データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする