曜日別特売
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897

M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897
M-Y8UBBK マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 31600897

マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード31600897品番M-Y8UBBK
参考基準価格(税別)¥1,652販売価格(税込)¥1,032
販売価格(税別)
938

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

ブラックコネクタ形状USB(A)オス付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約66.5定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Android 9~10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 事務

1年で調子悪くなり、1年4か月で使えなくなりました

対象商品 : 31600897
2024-07-31
用途: 顕微鏡パソコンでの計測等
シライ電子工業株式会社

今まで使用していた赤色LEDマウスの感度が悪くなり、マウスパッドのいらない青色LEDの物を探していました。とても安価ですが、殆どの机などで反応が良く使いやすくストレスが低減しました。買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31600897
2023-08-28
用途: マウスの替え

色が選べたので用途で使い分けられてよかったです。そこまで高価ではないですがサイズや使用感も良かったです。

対象商品 : 31600897
2023-05-08
用途: PC使用時

値段の割には使い勝手が良く、作業がはかどりました。

対象商品 : 31600924
2023-11-20
用途: クリックが固い
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

特に右クリックが固く、反応が鈍い。長時間の使用で人差し指が腱鞘炎になりそうに。

対象商品 : 31600924
2022-08-06
用途: 毎日のPC作業
その他業種

もう少し大きさが欲しかった。反応がよく満足している。赤色が思ったのとは少し違っていたので残念。

対象商品 : 31600897
2019-05-22
用途: 仕事用パソコンに使用
建設業・工事業

押し心地も良く、質量も軽いので、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 31600906
2019-04-04
用途: 職場でのパソコン業務
株式会社パナケイア製薬

色違いで2台を購入。感度も良く、使い勝手も良かったのですが、1ケ月程程度で2台とも反応が鈍くなり、カーソルが動作しなくなった。レーザー光が出たり出なかったりしていたので、USBの差込口を変えたり、他のパソコンで確認しても同様な症状が発生。その後、全く動作しなくなった。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする