EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157

EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157
EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157
EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157
EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157
EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157
EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157
EHP-35ELN30GD ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム 31602157

ヘッドホン延長ケーブル/高音質

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)3.0(コネクタを除く)
内容量1個注文コード31602157品番EHP-35ELN30GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,520

ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。

コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)仕様99.99%高純度銀メッキOFCゴールドケーブル長(m)3.0(コネクタを除く)対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールドメッキ金メッキプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする