エレコム
ヘッドホン延長ケーブル/高音質
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3.0※コネクタを除く
1.0※コネクタを除く
3.0※コネクタを除く
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31602166
品番
EHP-35ELN30SV
参考基準価格(税別)
¥1,932
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
プラグ
金メッキプラグ
コネクタ形状
Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)
仕様
【OFC】99.99%高純度銀メッキOFC
色
シルバー
ケーブル長(m)
3.0※コネクタを除く
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
シールド
95%編組シールド