パームレスト/クッション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31602358 品番MOH-FCPBK
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、”ふんわりやわらかパームレスト”。

ブラック 材質基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×55×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31602358
2022-02-15
用途:
PC作業の負担軽減

緩衝材のスポンジが薄くて柔らかすぎるので巻いたタオルを置く以上の効果はありません。滑り止め兼用のベースは役に立たず硬さが直に伝わってきます。全くお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする