接続方式Bluetooth(R)無線方式キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19キー配列83 キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。色ホワイトキー方式パンタグラフ付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約374※電池を含まず適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】289.2×127.5×21.2通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台対応プロファイルHID(Human Interface Device)