曜日別特売
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505

ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505
ELK-GRAA430 写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ エレコム 31603505

写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
紙厚(mm)0.185
内容量1個注文コード31603505品番ELK-GRAA430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。
POPやカタログに便利です。
美しい超光沢仕上げで、写真や画像の多い印刷物に最適です。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現出来ます。

ホワイト紙厚(mm)0.185白色度(%)0.78坪量(g/m2)186No.【お探しNo.】D293枚数30枚入り用紙レーザー専用紙 (光沢 厚手 片面)用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする