エレコム
写真用紙 片面光沢 写真印刷 30枚入 A4サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
紙厚(mm)
0.12
0.185
0.12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31603514
品番
ELK-GRHA430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。
POPやカタログに便利です。
美しい超光沢仕上げで、写真や画像の多い印刷物に最適です。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現出来ます。
色
ホワイト
紙厚(mm)
0.12
白色度(%)
0.78
坪量(g/m
2
)
128
No.
【お探しNo.】D292
枚数
30枚入り
用紙
レーザー専用紙 (光沢 標準 片面)
用紙サイズ
A4サイズ(210mm×297mm)