PROXXON(プロクソン)
ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31605203
品番
21204
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
用途
切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
ダイヤ砥石
粒度
230番
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応