曜日別特売
27583 専用モップバフ PROXXON(プロクソン) 31605569

 

27583 専用モップバフ PROXXON(プロクソン) 31605569
27583 専用モップバフ PROXXON(プロクソン) 31605569
27583 専用モップバフ PROXXON(プロクソン) 31605569
27583 専用モップバフ PROXXON(プロクソン) 31605569
27583 専用モップバフ PROXXON(プロクソン) 31605569

専用モップバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31605569品番27583
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。

用途研磨、磨き適合機種27580厚さ(mm)約10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-75着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする