曜日別特売
27584 専用バフ PROXXON(プロクソン) 31605578

 

27584 専用バフ PROXXON(プロクソン) 31605578
27584 専用バフ PROXXON(プロクソン) 31605578
27584 専用バフ PROXXON(プロクソン) 31605578

専用バフ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード31605578品番27584
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。

用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする