セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm)
[エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm
[六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット
[ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm)
[ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm
[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm
[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm
[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45
[ドライバービット] (+)PH1/2
[ドライバービット] (-)FD5.5mm
[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm
差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3材質クロムバナジウム鋼質量(kg)0.9規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム