曜日別特売
83631 3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット PROXXON(プロクソン) 31606235

83631 3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット PROXXON(プロクソン) 31606235
83631 3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット PROXXON(プロクソン) 31606235

3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXZN8
内容量1個注文コード31606235品番83631
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8全長(mm)50.8サイズXZN8先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエアアズワン品番64-9674-51RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする