曜日別特売
83992 モンキーレンチ PROXXON(プロクソン) 31606454

 

83992 モンキーレンチ PROXXON(プロクソン) 31606454
83992 モンキーレンチ PROXXON(プロクソン) 31606454
83992 モンキーレンチ PROXXON(プロクソン) 31606454

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
開口幅(mm)29
全長(mm)270
内容量1個注文コード31606454品番83992
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド

用途
ボルト・ナット回し
全長(mm)270質量(g)470アズワン品番64-9674-70RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする