曜日別特売
84282 マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン) 31606479

84282 マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン) 31606479
84282 マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン) 31606479

マグネット六角ビットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31606479品番84282
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利

用途ボルト・ナット回し先端形状六角全長(mm)210質量(g)120刃先マグネットあり商品構成単品アズワン品番64-9674-72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする