- ボクサー シンジェンタジャパン 31606899

ボクサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード31606899品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

イネ科から広葉まで、幅広い雑草を1成分でノックアウト。
土壌中での移行性が小さく、安定した処理層を形成。
幼芽部、根部、初生葉の「3way吸収」で、安定した効果を発揮。
散布機具の汚れや目詰まりなどのトラブルがなく、安心。

農林水産省登録第(号)22775毒劇区分普通物性状淡黄色澄明可乳化油状液体有効期限(年)4年成分プロスルホカルブ78.4%適合作物小麦、大麦、麦類、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ばれいしょ、たまねぎ農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする