※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法グロメットリード線長さ0.6m注文コード31609173品番ZX1-VAK35HSY-D-S
参考基準価格(税別)¥19,490販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は定格電圧・リード線取出方法・仕様など208種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能