10-CM2L25-25Z 10 Series(10-CM2) SMC 31616533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CM2L25-25Z 10 Series(10-CM2) SMC 31616533
10-CM2L25-25Z 10 Series(10-CM2) SMC 31616533

10 Series(10-CM2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド注文コード31616533品番10-CM2L25-25Z
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) ラバークッションシリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする