曜日別特売
- バーティキュア ノックス 31635784

バーティキュア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(17kg)注文コード31635784品番-
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

脱型前のコンクリート面を緻密な防水性の被膜で覆います。
コンクリートの初期の乾燥収縮を遅らせる事によりクラックの発生を低減します。
コンクリート中の水分蒸発を防ぎ、理想的なコンクリート硬化が進行します。
コンクリート面の白華現象を抑えます。

用途橋脚・擁壁・二次製品危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
注意
※散布後被膜が乾燥するまでは雨に当てないでください
※使用したNK-スプレヤー、電動スプレヤーは直ぐに水を通して洗って下さい
※コンクリート面に塗装する場合は使用しないでください
※直射日光を避け、冷暗所に保管してください
※トンネル・シールド・共同溝には混クリックエースを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする