- ノックス・リターダーY ノックス 31636003

ノックス・リターダーY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)注文コード31636003品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンクリート面は均一な骨材露出面が得られ、理想的な打継面となります。
打継部はブラッシング、ハツリ等よりも接着強度は向上します。
露出面(エッチング)の深さは気温20℃で2.5~5mmです。

用途
コンクリート打継のためのレイタンス処理
コンクリート面の骨材露出用
タイプ平面用塗布面積(m2)(1kg当たり)約3~4危険物の類別非危険物
注意
※凝結遅延効果はセメントの種類・量・養生温度に影響されるので洗い出しの時間は異なります
※散布後は降雨で流出しないように養生してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする