曜日別特売
10-SY9540-5LZ-04 10 Series(10-SY) SMC 31636553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 Series(10-SY)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径1/2 サブプレート付注文コード31636553品番10-SY9540-5LZ-04
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/2 サブプレート付切換方式3位置プレッシャセンタ
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする