曜日別特売
- 三ツ目キリ EIGERTOOL(アイガーツール) 31636798

- 三ツ目キリ EIGERTOOL(アイガーツール) 31636798
- 三ツ目キリ EIGERTOOL(アイガーツール) 31636798

三ツ目キリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)292
内容量1本注文コード31636798品番-
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています
刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です

材質スチール・木寸法(mm)292サイズ質量(g)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: DTIの穴あけ作業

これまで使用していた見つめキリが経年劣化したため新品で本品を購入しました。しっかりしたつくりで持ちやすく,穴あけは楽でした。プラスチック製のカバーが付属するので刃先の保護に非常に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする