浅香工業
宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31637656
品番
#196848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途
小さな野菜の収穫
刃渡り(mm)
105
全長(mm)
285
柄長さ(mm)
210
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
80
刃長(mm)
120