#196079 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637753

#196079 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637753
#196079 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637753
#196079 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637753
#196079 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637753
#196079 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637753

宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)195
刃渡り(mm)165
全長(mm)390
内容量1個注文コード31637753品番#196079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。

用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。刃渡り(mm)165刃長(mm)195全長(mm)390柄長さ(mm)360材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする