#196055 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637778

#196055 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637778
#196055 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637778
#196055 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637778
#196055 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637778
#196055 宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業 31637778

宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
全長(mm)330
内容量1個注文コード31637778品番#196055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。

用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。刃渡り(mm)145刃長(mm)165全長(mm)330柄長さ(mm)315材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする