曜日別特売
#193106 FG ステン雑草抜き ASF-120S 浅香工業 31637918

#193106 FG ステン雑草抜き ASF-120S 浅香工業 31637918
#193106 FG ステン雑草抜き ASF-120S 浅香工業 31637918

FG ステン雑草抜き ASF-120S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31637918品番#193106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から引き抜く。
柄は手にフィットする形状。

用途
雑草抜き
コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草抜きに便利
材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)長さ(mm)握り部:115全長(mm)200質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする