曜日別特売
EL-N431-X ナイスサイズタイプ 電卓 シャープ 31639029

EL-N431-X ナイスサイズタイプ 電卓 シャープ 31639029
EL-N431-X ナイスサイズタイプ 電卓 シャープ 31639029
EL-N431-X ナイスサイズタイプ 電卓 シャープ 31639029
EL-N431-X ナイスサイズタイプ 電卓 シャープ 31639029

ナイスサイズタイプ 電卓

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
桁数10
内容量1個注文コード31639029品番EL-N431-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ
安定性を高めた大型すべり止めゴム足
高級感を演出する鏡面仕上げのフラット&スリムデザイン
表示部を保護するアクリル表示パネルと見やすい大型表示
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
定数計算が簡単

桁数10サイズナイスサイズタイプ質量(g)約147(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1使用時間約5年寸法(横×奥行×高さ)(mm)110×170×12.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×170×12.5エコマーク認定番号06 135 007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 事務所にて使用
サービス業

いつも使用している大きさの物とメーカーの物が無かったので、大きさにあわせた。
メーカーがちがうので、やはりやりにくさはある。
通常使用している物ではないので。慣れればいいかな?
と思っています。良くも悪くもない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする