曜日別特売
DF1452 柄付ミニザル 貝印 31640788

柄付ミニザル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31640788品番DF1452
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単

材質ステンレススチール寸法(mm)229×160×73サイズ(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31640779
2022-07-09
用途: そばを茹でるとき
サービス業

作りはしつリリしており、耐久性も有ります。
柄がもう少し長い方が使いやすい。

対象商品 : 31640779
2021-06-01
用途: お菓子作りの粉ふるいに
製造業

ケーキを作る際に小麦粉をふるうのに使用しています。これまでは小さな茶こしで行っていた作業が10倍早く終わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする