スケーター
食洗機対応 スライド式 箸・箸箱セット ジブリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31642477
品番
ABS2AM
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応
フタは指で引き出すスライド式
箸は名前が書き込める名前スペース付き
柄
となりのトトロ メイ
材質
フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
箸箱:195×27×15、箸:165