11-CDJ2B10-50RZ-B CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC 31648968

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)50注文コード31648968品番11-CDJ2B10-50RZ-B
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする