電磁弁定格電圧(V)DC24定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なしリード線取出方法(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324);破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21)2出力/アナログ出力なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(CN)コネクタタイプコネクタなし(リード線も付いていません)ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプコネクタなしPV・Vポート管接続口径M5X0.8