仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力付管接続口径(-) M5 x 0.8リード線(m)0.6CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D22) 2出力/アナログ出力付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付真空スイッチユニット/フィルタユニット(-) グロメットタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.5mmオーダーメイド仕様標準