仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし管接続口径(-) M5 x 0.8リード線(m)0.6CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付真空スイッチユニット/フィルタユニット(C) コネクタ タイプ真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径0.7mmオーダーメイド仕様標準