20-CDM2B25-25Z 20 Series(20-CDM2) SMC 31715048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-CDM2B25-25Z 20 Series(20-CDM2) SMC 31715048
20-CDM2B25-25Z 20 Series(20-CDM2) SMC 31715048

20 Series(20-CDM2)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド注文コード31715048品番20-CDM2B25-25Z
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする